LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 12MMX1/2"BSPP 3193 12 21

Legris T-stuk Mannelijk BSPP Metrisch UNF 3902

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3193 12 21
Rubix:A0584893
Fabrikant:3193 12 21
EAN:0820099254548
LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 12MMX1/2"BSPP 3193 12 21

Technische samenvatting

Materiaalvernikkeld messing
Type3193
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 12MMX1/2"BSPP 3193 12 21


Inline-aansluiting van 2 buizen in een hoek van 90° op een poort met schroefdraad
- compact,
- stevige constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere aansluiting,
- volledige luchtstroom,
- kwaliteitscontrole en datering per eenheid om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/2
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: 24
Zeskanttype: metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: T-stuk
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,033

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht33 g
Gewicht verpakking369 g
Materiaalvernikkeld messing
Type3193
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
90 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
179,70 excl. BTW
/ 10 stuks
217,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 34 dagen