LEGRIS INSTEEKNIPPEL BI 3/4"BSPP 2296 12 27

Legris Taster BSP vrouwelijk parallel 2296

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:2296 12 27
Rubix:A0584063
Fabrikant:2296 12 27
EAN:0820099197784
LEGRIS INSTEEKNIPPEL BI 3/4"BSPP 2296 12 27

Technische samenvatting

Materiaalmessing vernikkeld
Typemetalen snelkoppeling
Buitendiameter buis30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LEGRIS INSTEEKNIPPEL BI 3/4"BSPP 2296 12 27


Samengebouwd met een lichaam vormt dit een snelwerkende koppeling die geschikt is voor toepassingen met water en perslucht.
Toepassing: spoelen, sproeien, verpakken, fabrieksautomatisering, vulsystemen, reinigen, werkplaatsen
Materiaal behuizing: VERNIKKELD MESSING
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): G3/4
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP-binnendraad
Nominale diameter (dn): 12
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Maximale werkdruk: 20
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Perslucht, water
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Producttype: Metalen snelkoppeling
Aantal per doos: 5
Gewicht: 0,058

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht58 g
Gewicht verpakking65 g
Materiaalmessing vernikkeld
Typemetalen snelkoppeling
Buitendiameter buis30 mm
Aansluiting 1g 3/4 ''
Aansluiting 212 mm
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 50,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 61,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 34 dagen