Referenties
Parker:0195 16 00
Rubix:06019250
Fabrikant:0195 16 00
EAN:0820099129501


Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing (nikkelgeplateerd messing) |
|---|---|
| Type | legris slangtule 16mm nikk 0195 16 00 |
| Buitendiameter buis | 16 mm |
Productdetails : LEGRIS SLANGTULE 16MM NIKK 0195 16 00
Wordt gemonteerd met een mantel en vormt een snel reagerende koppeling die geschikt is voor toepassingen met water en perslucht.
Toepassing: Werkplaatsen, spoelen, spuiten, verpakken, fabrieksautomatisering, vulsystemen, reinigen
Materiaal behuizing: VERNIKKELD MESSING
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 16
Aansluiting 3 Buitendiameter buis (mm): 18,5
Nominale diameter (dn): 12
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Maximale werkdruk: 20
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Perslucht, water
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Producttype: Metalen snelkoppeling
Aantal per doos: 10
Gewicht: 0,048
Materiaal behuizing: VERNIKKELD MESSING
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 16
Aansluiting 3 Buitendiameter buis (mm): 18,5
Nominale diameter (dn): 12
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Maximale werkdruk: 20
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Perslucht, water
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Producttype: Metalen snelkoppeling
Aantal per doos: 10
Gewicht: 0,048
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 47 g |
| Gewicht verpakking | 503 g |
| Materiaal | vernikkeld messing (nikkelgeplateerd messing) |
| Type | legris slangtule 16mm nikk 0195 16 00 |
| Buitendiameter buis | 16 mm |
| Druk | 20 bar |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 134,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 34 dagen