LEGRIS HANDSCHUIFVENTIEL 0669 07 13

Legris Ventielhuls 3/2 BSPP vrouw 669

Zie technische informatie

Referenties

Parker:0669 07 13
Rubix:06013343
Fabrikant:0669 07 13
EAN:0820099148175
LEGRIS HANDSCHUIFVENTIEL 0669 07 13

Technische samenvatting

Typevrouwelijke klephuls
Diameter aansluiting (inch)g 1/4 ''
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS HANDSCHUIFVENTIEL 0669 07 13


Compact en lichtgewicht, kan worden gebruikt om de luchtleiding onmiddellijk te isoleren door het systeem te ontluchten naar de atmosfeer.
Toepassing: transportbanden, textiel, kunststoftechniek, drukwerk, pneumatiek, verpakking, robotica
Materiaal behuizing: VERNIKKELD MESSING
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G1/4
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP
Nominale diameter (dn): 7
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Maximale werkdruk: 16
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Medium: Perslucht
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Materiaal O-ring: NBR
Aantal per doos: 1
Vorm: 3/2-mofklep vrouwelijk
Specificaties voldoen aan: DI: 2002/95/EG (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EG (PED)
Gewicht: 0,095

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht95 g
Gewicht verpakking103 g
Typevrouwelijke klephuls
Diameter aansluiting (inch)g 1/4 ''
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Maximale bedrijfsdruk16 bar
Type koppelingg
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode84818079
€ 27,55 excl. BTW
/ stuk
€ 33,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen