LEGRIS PLUG-IN INCREASER 10X12MM 3168 12 10

Legris Verloopstuk 3618

Zie technische informatie
Referenties
Parker:3168 12 10
Rubix:06011323
Fabrikant:3168 12 10
EAN:0820099244129
LEGRIS PLUG-IN INCREASER 10X12MM 3168 12 10
Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS PLUG-IN INCREASER 10X12MM 3168 12 10


Verbinding in lijn van slang voor pneumatiek toepassing van grotere diameter met een andere insteek -en opsteekschroefkoppeling.
- compact,
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Plug-in fitting
Configuratie: Buis naar buis stang
Aansluiting 1 maat: 12 mm buis buitendiameter
Aansluiting 1 maat: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 type: buis
Aansluiting 2 maat: 10
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm (binnendiameter)
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, halfgeleiders, elektronica, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Insteekfitting, Insteekfittingen
Productstijl: Insteekfitting
Producttype: Pneumatische insteekfittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Plug-in fitting
Vorm: Recht
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,006

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht6 g
Gewicht verpakking90 g
Type3168
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
60,70 excl. BTW
/ 10 stuks
73,45 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden