LEGRIS VERLOOPKOPPELING BU/BI 1/8"X1/4"BSPP NIKK 0179 10 13
Legris Verloopstuk mannelijk vrouwelijk 179
Zie technische informatieReferenties
Parker:0179 10 13
Rubix:06019974
Fabrikant:0179 10 13
EAN:0820099127941

Productdetails : LEGRIS VERLOOPKOPPELING BU/BI 1/8"X1/4"BSPP NIKK 0179 10 13
Mannelijk naar vrouwelijk verloopstuk
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/8 / G 1/4
Aansluiting 1 type: BSPP / BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: Vergroter mannelijk naar vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,015
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/8 / G 1/4
Aansluiting 1 type: BSPP / BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: Vergroter mannelijk naar vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,015
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Gewicht verpakking | 154 g |
| Type | 179 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Buitendiameter buis | 13 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 39,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 34 dagen