LEGRIS VERLOOPKOPPELING BU/BI 1/4"BSPP 0906 00 13

Legris Verloopstuk mannelijk vrouwelijk BSP parallel M5 906

Zie technische informatie
Referenties
Parker:0906 00 13
Rubix:28614191
Fabrikant:0906 00 13
EAN:0820099152660
LEGRIS VERLOOPKOPPELING BU/BI 1/4"BSPP 0906 00 13
Technische samenvatting
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS VERLOOPKOPPELING BU/BI 1/4"BSPP 0906 00 13


Mannelijk naar vrouwelijk verloopstuk
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/4 / G 1/4
Aansluiting 1 type: BSPP / BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: 17 mm
Productstijl: Vergroter mannelijk naar vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,019

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht19 g
Gewicht verpakking984 g
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 1/4
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode74122000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
82,00 excl. BTW
/ 50 stuks
99,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen