LEGRIS SCHOTDOORVOERKOPP. BI 1/2"BSPP-M28 NIKK 0920 00 21
Legris Vernikkelde vrouwelijke cilindrische doorvoer
Zie technische informatieReferenties
Parker:0920 00 21
Rubix:06010159
Fabrikant:0920 00 21
EAN:0820099154213

Productdetails : LEGRIS SCHOTDOORVOERKOPP. BI 1/2"BSPP-M28 NIKK 0920 00 21
Gelijkwandige doorvoer, BSPP binnendraad en metrisch.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/2
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: zie technische specificaties van het onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: Bulkhead Female
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,115
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/2
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: zie technische specificaties van het onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: Bulkhead Female
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,115
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 115 g |
| Gewicht verpakking | 1191 g |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | g 1/2 |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 76,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen