LEGRIS SENSOR KOPPELING 7818.04.10

Legris Vrouwelijke pneumatische sensor BSP metrisch 7818

Zie technische informatie

Referenties

Parker:7818 04 10
Rubix:06011442
Fabrikant:7818 04 10
EAN:0820099334127
LEGRIS SENSOR KOPPELING 7818.04.10

Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS SENSOR KOPPELING 7818.04.10


Met insteekverbinding, BSP parallelle draad. Compact, perfect geschikt voor uw installaties, met pneumatische of elektronische uitgang, kan worden gemonteerd op de cilinder of de controlekleppen, gemakkelijk te gebruiken vanwege hun lage uitlaattegendruk.
Toepassing: textiel, halfgeleiders, verpakkingen, pneumatiek, robotica
Materiaal behuizing: TECHNISCH POLYMEER
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): G1/8
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP
Aansluiting 2 buis buitendiameter (mm): 4
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Klemring: ROESTVRIJ STAAL
Maximale werkdruk: 8
Maximale bedrijfstemperatuur: 60
Medium: Perslucht
Minimale bedrijfstemperatuur: -15
Materiaal O-ring: NBR
Aantal per doos: 1
Vorm: Pneumatische sensor mannelijk
Voldoet aan specificaties: DI: 2002/95/EG (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EG (PED)
Gewicht: 0,043

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht43 g
Gewicht verpakking51 g
Type7818
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 49,82 excl. BTW
/ stuk
€ 60,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen