LEGRIS SENSOR FITTING 1/4 BSP 4MM PIL - 7818 04 13
Legris Vrouwelijke pneumatische sensor BSP metrisch 7818
Zie technische informatieReferenties
Parker:7818 04 13
Rubix:06011864
Fabrikant:7818 04 13
EAN:0820099334189

Productdetails : LEGRIS SENSOR FITTING 1/4 BSP 4MM PIL - 7818 04 13
Met insteekverbinding, BSP parallelle draad. Compact, perfect geschikt voor uw installaties, met pneumatische of elektronische uitgang, kan worden gemonteerd op de cilinder of de controlekleppen, gemakkelijk te gebruiken vanwege hun lage uitlaattegendruk.
Toepassing: textiel, halfgeleiders, verpakking, pneumatiek, robotica
Materiaal behuizing: TECHNISCH POLYMEER
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): G1/4
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP
Aansluiting 2 buis buitendiameter (mm): 4
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Klemring: ROESTVRIJ STAAL
Maximale werkdruk: 8
Maximale bedrijfstemperatuur: 60
Medium: Perslucht
Minimale bedrijfstemperatuur: -15
Materiaal O-ring: NBR
Aantal per doos: 1
Vorm: Pneumatische sensor mannelijk
Voldoet aan specificaties: DI: 2002/95/EG (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EG (PED)
Gewicht: 0,061
Materiaal behuizing: TECHNISCH POLYMEER
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): G1/4
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP
Aansluiting 2 buis buitendiameter (mm): 4
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Klemring: ROESTVRIJ STAAL
Maximale werkdruk: 8
Maximale bedrijfstemperatuur: 60
Medium: Perslucht
Minimale bedrijfstemperatuur: -15
Materiaal O-ring: NBR
Aantal per doos: 1
Vorm: Pneumatische sensor mannelijk
Voldoet aan specificaties: DI: 2002/95/EG (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EG (PED)
Gewicht: 0,061
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 61 g |
| Gewicht verpakking | 69 g |
| Type | 7818 |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,26 excl. BTW
/ stuk
€ 69,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen