LEGRIS VERLOOPKOPPELING 12X16MM MESSING 0166 12 16

Legris

Zie technische informatie

Referenties

Parker:0166 12 16
Rubix:A0584279
Fabrikant:0166 12 16
EAN:0820099124681
LEGRIS VERLOOPKOPPELING 12X16MM MESSING 0166 12 16

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Typelegris verloopkoppeling 12x16mm messing 0166 12 16
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS VERLOOPKOPPELING 12X16MM MESSING 0166 12 16


This innovative reducer system, using a full range of nuts and olives / ferrules, enables different diameters of steel, copper, brass or polymer tubes to be fitted onto a single Parker Legris compression fitting.

Features/Benefits:

- Efficient Solution
  
• Reduces envelope dimensions
• Quick and easy to assemble, whatever the diameters and tube material
• Improved stock management
• Silicone-free

- Multiple Combinations

• A single connector for up to 4 different tube materials and sizes
Example:
polymer tube 4 mm O.D.
copper tube 8 mm O.D.
brass tube 12 mm O.D.
braided PVC hose 12 mm I.D.
• A full range of olives / Ferrules and nuts to optimise all assembly operation

Markets:

• Packaging
• Miscellaneous Manufacturing
• Vehicle Assembly Facilities
• Machine Tools

Applications:

• Pneumatic Machinery Equipment at Medium and High Pressure
• Lubrication Systems
• Cooling Systems
• Welding Robots
• Suitable for Vacuum Applications

Technologies:

• Compression fittings
• Pneumatic fittings
• Connects to steel tube
• Connects to copper tube
• Connects to brass tube
• Connects to polymer tube

Regulations:

• PED
• REACH
• RoHS / WEEE
• ATEX

Product Types: 

• Piece Reducer
• Brass Olive / Ferrule
• Steel Olive / Feruule
• BNA (standards organization in the field of Automotive Process) Brass Olive
• Brass Nut
• Steel Nut
• Brass Long Nut
• Technical Polymer Nut-Olive / Nut-Ferrule

Toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielindustrie, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Materiaal behuizing: MESSING
Aansluiting 3 Buitendiameter buis: 12 mm
Aansluiting 4 Buitendiameter buis: 16 mm
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Industriële toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Complementaire messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: 3-delige verloopstukken
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Gewicht: 0,066

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht66 g
Gewicht verpakking690 g
Materiaalmessing
Typelegris verloopkoppeling 12x16mm messing 0166 12 16
Maximale bedrijfsdruk16 bar
Maximumtemperatuur100 °C
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
163,00 excl. BTW
/ 10 stuks
197,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 74 dagen