Referenties
Parker:0199 22 27
Rubix:A0584121
Fabrikant:0199 22 27
EAN:0820099130590


Technische samenvatting
| Materiaal | messing |
|---|---|
| Type | 199 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 0,75 '' |
Productdetails : LEGRIS INSCHROEF-DRAAIKOPPELING 90 22M 0199 22 27
Deze "universele" fittingen bieden gebruikers tal van aansluitmogelijkheden voor een grote verscheidenheid aan buismaterialen zonder dat draadsnijden of solderen van de buis nodig is.
Deze reeks garandeert uitstekende afdichting en prestaties op lange termijn.
Kenmerken/Voordelen:
- Eenvoudig te installeren en te gebruiken
• Geschikt voor pneumatische en middeldruk hydraulische toepassingen
• Compatibel met veel industriële vloeistoffen
• Groot productassortiment: 22 configuraties
• Uitstekende afdichting door het aanspannen van de klemring op de buis
• Metalen afdichting garandeert maximale levensduur
• Messing met hoge sterkte voor verhoogde mechanische betrouwbaarheid
- Grote variëteit aan buizen
• Aansluiting van verschillende types buis en slang: metaal, polymeer, staal, rubber, enz.
• Meerdere buisdiameters kunnen worden verbonden met behulp van het Parker Legris reducer-assemblagesysteem
• Geen inzetstuk vereist voor starre en semi-starre polyamide-buizen onder 14 mm
Markten:
• Verpakkingsindustrie
• Diverse productie
• Voertuigassemblagefaciliteiten
• Gereedschapsmachines
Toepassingen:
• Pneumatische machineapparatuur bij middel- en hoge druk
• Smeersystemen
• Koelsystemen
• Lasrobots
• Geschikt voor vacuümtoepassingen
Technologieën:
• Messing persfittingen
• Persfittingen
• Universele fittingen
• Pneumatische fittingen
• Pneumatische toepassingen
• Hydraulische toepassingen
• Sluit aan op koperen buis
• Sluit aan op messing buis
• Sluit aan op stalen buis
• Sluit aan op polyamide-buis
Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: water, verspaningsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
• Materialen: staal, polymeer, messing
• Druk: vacuüm tot 550 bar
• Temperatuur: -40°C tot +250°C
Regelgeving:
• CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie)
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• DI: 94/9/EC (ATEX)
Producttypen:
• Studfitting, mannelijke BSPT-draad
• Studfitting, mannelijke NPT-draad
• Studfitting met vaste afdichtring, mannelijke BSPP- en metrische draad
• Studfitting met bimateriaalafdichting, mannelijke BSPP
• Studfitting, mannelijke metrische draad
• Studfitting, vrouwelijke BSPP-draad
• Stud-elleboog, mannelijke BSPT-draad
• Stud-elleboog, mannelijke NPT-draad
• Oriënteerbare stud-elleboog, mannelijke BSPP-draad
• Stud T-stuk (aftakking), mannelijke BSPT-draad
• Stud T-stuk (doorvoer), mannelijke BSPT-draad
• Enkele Banjo, met vaste afdichtring, mannelijke BSPP-draad
• Enkele Banjo met bimateriaalafdichting, mannelijke BSPP-draad
• Dubbele Banjo met vaste afdichtring, mannelijke BSPP-draad
• Dubbele Banjo met bimateriaalafdichting, mannelijke BSPP-draad
• Gelijke buis-op-buis koppeling
• Gelijke buis-op-buis koppeling met montageflens
• Gelijke doorvoeraansluiting
• Gelijke elleboog
• Gelijk T-stuk
• Gelijk Y-stuk met montageflens
• Gelijk kruisstuk
Deze reeks garandeert uitstekende afdichting en prestaties op lange termijn.
Kenmerken/Voordelen:
- Eenvoudig te installeren en te gebruiken
• Geschikt voor pneumatische en middeldruk hydraulische toepassingen
• Compatibel met veel industriële vloeistoffen
• Groot productassortiment: 22 configuraties
• Uitstekende afdichting door het aanspannen van de klemring op de buis
• Metalen afdichting garandeert maximale levensduur
• Messing met hoge sterkte voor verhoogde mechanische betrouwbaarheid
- Grote variëteit aan buizen
• Aansluiting van verschillende types buis en slang: metaal, polymeer, staal, rubber, enz.
• Meerdere buisdiameters kunnen worden verbonden met behulp van het Parker Legris reducer-assemblagesysteem
• Geen inzetstuk vereist voor starre en semi-starre polyamide-buizen onder 14 mm
Markten:
• Verpakkingsindustrie
• Diverse productie
• Voertuigassemblagefaciliteiten
• Gereedschapsmachines
Toepassingen:
• Pneumatische machineapparatuur bij middel- en hoge druk
• Smeersystemen
• Koelsystemen
• Lasrobots
• Geschikt voor vacuümtoepassingen
Technologieën:
• Messing persfittingen
• Persfittingen
• Universele fittingen
• Pneumatische fittingen
• Pneumatische toepassingen
• Hydraulische toepassingen
• Sluit aan op koperen buis
• Sluit aan op messing buis
• Sluit aan op stalen buis
• Sluit aan op polyamide-buis
Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: water, verspaningsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
• Materialen: staal, polymeer, messing
• Druk: vacuüm tot 550 bar
• Temperatuur: -40°C tot +250°C
Regelgeving:
• CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie)
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• DI: 94/9/EC (ATEX)
Producttypen:
• Studfitting, mannelijke BSPT-draad
• Studfitting, mannelijke NPT-draad
• Studfitting met vaste afdichtring, mannelijke BSPP- en metrische draad
• Studfitting met bimateriaalafdichting, mannelijke BSPP
• Studfitting, mannelijke metrische draad
• Studfitting, vrouwelijke BSPP-draad
• Stud-elleboog, mannelijke BSPT-draad
• Stud-elleboog, mannelijke NPT-draad
• Oriënteerbare stud-elleboog, mannelijke BSPP-draad
• Stud T-stuk (aftakking), mannelijke BSPT-draad
• Stud T-stuk (doorvoer), mannelijke BSPT-draad
• Enkele Banjo, met vaste afdichtring, mannelijke BSPP-draad
• Enkele Banjo met bimateriaalafdichting, mannelijke BSPP-draad
• Dubbele Banjo met vaste afdichtring, mannelijke BSPP-draad
• Dubbele Banjo met bimateriaalafdichting, mannelijke BSPP-draad
• Gelijke buis-op-buis koppeling
• Gelijke buis-op-buis koppeling met montageflens
• Gelijke doorvoeraansluiting
• Gelijke elleboog
• Gelijk T-stuk
• Gelijk Y-stuk met montageflens
• Gelijk kruisstuk
Toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G3/4
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPP
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 22
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, ontsmettingsmiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Materiaal O-ring: NBR
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Vorm: Mannelijke stud-elleboog, verstelbaar 90° schroefdraad
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,385
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G3/4
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPP
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 22
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, ontsmettingsmiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Materiaal O-ring: NBR
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Vorm: Mannelijke stud-elleboog, verstelbaar 90° schroefdraad
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,385
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 386 g |
| Gewicht verpakking | 1976 g |
| Materiaal | messing |
| Type | 199 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 0,75 '' |
| Nominale druk | 550 bar |
| Druk | 550 bar |
| Serie | 0199 series g |
| Buitendiameter buis | 32 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 550 bar |
| 120 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 291,45 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 352,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen