Referenties
Parker:4020 08 00WP2
Rubix:A0134307
EAN:0886357135486

Productdetails : LEGRIS LIQUIFIT KOGELKRAAN 4020 08 00WP2
Product Features/Benefits:
- Fully compatible for use with water, beverages and liquid food stuffs (liquids & gas)
- Reliable for Peace of Mind
- Push-in connection and disconnection
- Compact solution
- Full flow to limit turbulence
- Self-cleaning balls maintains the cleanliness of the circuits
- Inert technical polymer providing the best mechanical strength, thermal and chemical resistance
Markets:
- Industrial Fluids
- Beverage Process
- Food Process,
- Inert Gases
Applications:
- Water Purification
- Food & Beverages
- Beverage Dispensers
- Inert Gases
Aandrijvingstype: Handmatig
Toepassing: Drankdispensers, Inerte gassen, Koeling, Voedselverwerking, Waterzuivering, Waterkoelers
Materiaal kogel: Polymeer
Materiaal behuizing: Polypropyleen met glasvezel
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 maat: 8
Aansluiting 1 type: buis
Aansluiting 2 maat: 08
Aansluiting 2 type: buis
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: water, dranken
Functie: 2/2
Materiaal klemring: roestvrij staal
Type handgreep: grijs, korte hendel (polymeer)
Industrie: industriële productieapparatuur, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: 10, 145
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -15, 5
Montagetype: Inline
Productserie: LIQUIfit®
Productstijl: Kogelkranen
Producttype: Industriële kleppen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: EPDM
Vorm: Recht
Materiaal spindel: Polymeer
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Gewicht: 0,020
Toepassing: Drankdispensers, Inerte gassen, Koeling, Voedselverwerking, Waterzuivering, Waterkoelers
Materiaal kogel: Polymeer
Materiaal behuizing: Polypropyleen met glasvezel
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 maat: 8
Aansluiting 1 type: buis
Aansluiting 2 maat: 08
Aansluiting 2 type: buis
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: water, dranken
Functie: 2/2
Materiaal klemring: roestvrij staal
Type handgreep: grijs, korte hendel (polymeer)
Industrie: industriële productieapparatuur, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: 10, 145
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -15, 5
Montagetype: Inline
Productserie: LIQUIfit®
Productstijl: Kogelkranen
Producttype: Industriële kleppen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: EPDM
Vorm: Recht
Materiaal spindel: Polymeer
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Gewicht: 0,020
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Type | 4020 |
| 75 mm | |
| 76 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 231,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 279,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
