Referenties
SMC:E400-F03-D
Rubix:A0727689
Fabrikant:02144992

Documenten
Productdetails : SMC DRAADSTUK E400-F03-D
Met de kosteneffectieve en strak ogende AC-serie kunt u een combinatie van luchtvoorbereidingsapparatuur in modulaire stijl kiezen die het beste bij uw behoeften past. De serie, die verkrijgbaar is in 8 groottematen voor optimale prestaties, biedt energiebesparingen en een hoger debiet. Eenvoudige montage en onderhoud verminderen de uitvaltijd.
Sterke punten
Nieuwe stijl leidingadapterbevestiging
Eenvoudig onderhoud
Apparatuur losmaken zonder leidingen te verwijderen
Montage aan FRL's door eenvoudig schroeven aan te draaien
Verkrijgbaar met “T” type beugel
Eenvoudig onderhoud
Apparatuur losmaken zonder leidingen te verwijderen
Montage aan FRL's door eenvoudig schroeven aan te draaien
Verkrijgbaar met “T” type beugel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | leidingadapter |
| Aansluiting 1 | 3/8 in |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,19 excl. BTW
/ stuk
€ 5,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen