Referenties
Brady:316778
Rubix:A0944223
Fabrikant:316778
EAN:0888434540732


Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers - vloeistoffen en vaste stoffen |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 165X90 BRANDBARE VLOEISTOF
Brady leidingmerker 165x90 brandbare vloeistof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers - vloeistoffen en vaste stoffen |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Hoogte | 90 mm |
| Breedte | 165 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,26 excl. BTW
/ stuk
€ 6,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen