Referenties
Brady:317602
Rubix:A0944391
Fabrikant:317602
EAN:0888434548806


Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers - vloeistoffen en vaste stoffen |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 180X1700 METHYLACETAAT
Brady leidingmerker 180x1700 methylacetaat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers - vloeistoffen en vaste stoffen |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Hoogte | 1700 mm |
| Breedte | 180 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,98 excl. BTW
/ stuk
€ 43,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen