Referenties
Brady:317039
Rubix:A0944715
Fabrikant:317039
EAN:0888434543306


Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers - basen |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 340X210 NATRIUMFLUORIDE
Brady leidingmerker 340x210 natriumfluoride
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers - basen |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Hoogte | 210 mm |
| Breedte | 340 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,56 excl. BTW
/ stuk
€ 11,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen