BRADY DRAAG FLUORESCERENDE KLEDING 820060

ISO Veiligheidspictogram - Veiligheidsjas met verhoogde zichtbaarheid verplicht

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Brady:820060
Rubix:22572132
Fabrikant:PIC M015-Dia 200-PE-CRD/1
EAN:0754473205683
BRADY DRAAG FLUORESCERENDE KLEDING 820060
Technische samenvatting
Modelgilet de sécurité haute visibilité obligatoire
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BRADY DRAAG FLUORESCERENDE KLEDING 820060


Sign compliant to ISO 7010

Sterke punten

Sign compliant to ISO 7010

Toepassingen

For indoor and outdoor use

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelgilet de sécurité haute visibilité obligatoire
Hoogte200 mm
Breedte200 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,87 excl. BTW
/ stuk
4,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen