Referenties
Brady:317543
Rubix:A0944282
Fabrikant:317543
EAN:0888434548233


Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers - water |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 180X1000 HEET WATER
Brady leidingmerker 180x1000 heet water
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers - water |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Hoogte | 1000 mm |
| Breedte | 180 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,50 excl. BTW
/ stuk
€ 27,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen