Referenties
Brady:316556
Rubix:A0945095
Fabrikant:316556
EAN:0888434538531


Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers - vloeistoffen en vaste stoffen |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 240X210 HYDRAULISCHE OLIE
Brady leidingmerker 240x210 hydraulische olie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers - vloeistoffen en vaste stoffen |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Hoogte | 210 mm |
| Breedte | 240 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,70 excl. BTW
/ stuk
€ 8,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen