Referenties
Brady:316945
Rubix:A0944139
Fabrikant:316945
EAN:0888434542392


Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers - vloeistoffen en vaste stoffen |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 220X210 ALLYLAMINE
Brady leidingmerker 220x210 allylamine
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers - vloeistoffen en vaste stoffen |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Hoogte | 210 mm |
| Breedte | 220 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,65 excl. BTW
/ stuk
€ 9,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen