Referenties
Brady:316599
Rubix:A0944273
Fabrikant:316599
EAN:0888434538951


Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers - gas |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 165X30 PROPAAN
Brady leidingmerker 165x30 propaan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers - gas |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Hoogte | 30 mm |
| Breedte | 165 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,35 excl. BTW
/ stuk
€ 4,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen