Referenties
Brady:316475
Rubix:A0944700
Fabrikant:316475
EAN:0888434537824


Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers - gas |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 160X125 VLOEIBARE STIKSTOF
Brady leidingmerker 160x125 vloeibare stikstof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers - gas |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Hoogte | 125 mm |
| Breedte | 160 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,77 excl. BTW
/ stuk
€ 5,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen