BRADY LEIDINGMERKER 115X30 GEDEMINERALISEERD WTR
LEIDINGMERKER
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:316380
Rubix:A0945163
Fabrikant:316380
EAN:0888434536964


Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers - water |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 115X30 GEDEMINERALISEERD WTR
Brady leidingmerker 115x30 gedemineraliseerd wtr
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers - water |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Hoogte | 30 mm |
| Breedte | 115 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,39 excl. BTW
/ stuk
€ 2,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen