TEGERA HANDSCHOEN 132A MT 11

Leren handschoen TEGERA 132A

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:132A-11
Rubix:A0612263
Fabrikant:132A-11
EAN:7340118312064
TEGERA HANDSCHOEN 132A MT 11

Technische samenvatting

Maat11
Thermische prestatieniveau (EN 407)41324x
Hoofdmateriaalleer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 132A MT 11


De TEGERA® 132A MIG-lashandschoen is ontworpen om uitstekende bescherming te bieden tegen hitte en snijwonden tijdens laswerkzaamheden. Hij is gemaakt van eersteklas volnerf geitensuède en premium rundersplitleer die zorgen voor uitzonderlijke hittebestendigheid. Dankzij de robuuste constructie met KEVLAR®-vezel versterkte naden garandeert deze handschoen een lange levensduur en betrouwbare bescherming in veeleisende werkomgevingen.

Kenmerken:
Deze lashandschoen onderscheidt zich door de combinatie van premium materialen, wat zorgt voor uitstekende hitte- en snijbestendigheid. De volledige voering verhoogt zowel de bescherming als het comfort. De KEVLAR®-vezel versterkte naden verbeteren de duurzaamheid en weerstand tegen mechanische belastingen. Het ergonomische ontwerp zorgt voor een perfecte pasvorm en optimale beweeglijkheid, waardoor het hanteren van gereedschap en metalen onderdelen eenvoudiger wordt. Deze handschoen biedt ook een uitstekende vingertopgevoeligheid, wat de precisie van bewegingen verbetert. Hij is water- en olieafstotend, waardoor hij de handen beschermt tegen vocht en vettige substanties. Het veiligheidsmanchet voorkomt het binnendringen van vuil en stof, wat extra comfort biedt.

Specificaties:
- Materiaal handpalm: hittebestendig en waterafstotend premium omgekeerd geitensuède.
- Materiaal bovenhand: volnerf geitenleer van topkwaliteit.
- Voeringstof: KEVLAR®-vezel
- Middenmateriaal: para-aramide.
- Sluitmethode: elastische 180°.
- Manchetstijl: veiligheidsmanchet.
- Manchetmateriaal: leer.
- Kleur: bruin, zwart.

Normen:
De TEGERA® 132A MIG-lashandschoen voldoet aan de volgende Normen:
- EN 12477: prestatievereisten voor veiligheidshandschoenen die bij het lassen worden gebruikt, inclusief hittebestendigheid, bescherming tegen spatten van gesmolten metaal en de beweeglijkheid die nodig is om lasapparatuur veilig te hanteren.
- EN 407 (41324X): bescherming tegen thermische risico's, inclusief weerstand tegen ontvlambaarheid, contacthitte, convectiewarmte, stralingshitte en spatten van gesmolten metaal.
- EN 388 (2X22B): weerstand tegen mechanische risico's, waaronder schuurweerstand (3/4), scheurweerstand (2/4) en perforatieweerstand (2/4). De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is van niveau C.
- EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen, inclusief ergonomie, materiaalveiligheid en behendigheid.
- EN 1149-2 (R:0.130x10⁹Ω): bescherming tegen elektrostatische ladingen.
- Type A: verbeterde bescherming voor laswerkzaamheden.

Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat bekendstaat om zijn expertise in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Sinds de oprichting in 1949 streeft Ejendals ernaar producten van hoge kwaliteit te leveren die ontworpen zijn om de veiligheid van werknemers te garanderen en aan de eisen van verschillende industriële omgevingen te voldoen.
Top quality glove when both heat protection and cut protection are needed.

Sterke punten

- Uitstekende hitte- en vlambestendigheid;
- Effectieve snijbescherming van niveau C;
- Ontworpen met KEVLAR®- vezel versterkte naden voor extra duurzaamheid;
- Water- en olieafstotend voor betere grip;
- Ergonomische pasvorm voor optimaal comfort en een goede beweeglijkheid;
- Veiligheidsmanchet voorkomt het binnendringen van vuil en stof.

Toepassingen

De TEGERA® 132A MIG-lashandschoen is ideaal voor verschillende sectoren en toepassingen, waaronder:
- Metaalbewerking en plaatmetaalbewerking;
- Laswerkzaamheden en engineering;
- Hanteren van hete onderdelen;
- Mijnbouw en de petrochemische sector;
- De auto-industrie, machines en uitrusting en onderhoud;
- MRO
- Omgevingen met risico op snijwonden, hitte en vochtigheid.
Deze handschoen wordt aanbevolen voor middelzware werkzaamheden waarbij extra bescherming tegen hitte en snijwonden vereist is

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat11
Thermische prestatieniveau (EN 407)41324x
Hoofdmateriaalleer
Contacthittebestendigheid (EN 407)100 °C
Land van oorsprongPK
€ 36,81 excl. BTW
/ paar
€ 44,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat