Referenties
Tegera:7787-10
Rubix:A0932509
EAN:7340118485003


Technische samenvatting
| Maat | 10 |
|---|---|
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | 413344 |
| Hoofdmateriaal | leer |
Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 7787 MT 10
Lashandschoen gemaakt van hoogwaardig zwart geitenkorstleer met een manchet van rundsplits, versterkt met canvas. De hoogwaardige materialen zorgen voor een perfecte pasvorm en de fleecevoering maakt de handschoen comfortabel. Gun-grip verstevigingen zorgen voor extra duurzaamheid en grip, en controlepatches beschermen tegen zowel slijtage als hitte. De handschoen heeft snijbescherming F met Kevlar® en is hittebestendig tot 100°C /212°F. Om de vingertopgevoeligheid te verbeteren, heeft de handschoen een uniek ontwerp met gevouwen vingertoppen.
Hoge kwaliteit laswant met snijbescherming F, hittebestendig tot 100°C /212°F.
Sterke punten
Weerstaat contactwarmte tot 100°C,Hittebestendig naaigaren,Versterkte wijsvinger,Versterkte naden,Versterkte vingers en duim,Versterkte duim
Toepassingen
Agrarisch werk,Luchthavenwerk,Montage,Bouw en constructie,Chemische techniek,Betonwerk,Constructie,Elektriciteitswerk,Elektrische installatie,Elektronicawerk,Technische werkzaamheden,Visserijwerk,Bosbouw,Gieterij,Tuinieren,Glasindustrie,Gezondheidszorg,Hete werkzaamheden,Jacht,Inspectiewerk,Installatiewerk,Laboratoriumwerk,Besturen van machines,Bedienen van machines,Metaalbewerking,Militair werk,Mijnbouw,Kantoorwerk,Papierindustrie,Petrochemie,Reparatiewerk,Reddingswerk,Sanitatie,Beveiligings- en politiewerk,Servicewerk,Plaatwerk,Grondbewerking,Transportwerk,Magazijnwerk,Lassen,Houtindustrie work
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 10 |
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | 413344 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Contacthittebestendigheid (EN 407) | 100 °C |
| Kleur | bruin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,60 excl. BTW
/ paar
€ 51,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen






