TEGERA LEDEREN HANDSCHOEN 255 MT 10

Leren handschoen TEGERA 255

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:255-10
Rubix:A0337331
EAN:7340118301877
TEGERA LEDEREN HANDSCHOEN 255 MT 10

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat10
Snijweerstandc
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA LEDEREN HANDSCHOEN 255 MT 10


De TEGERA® 255 handschoen biedt betrouwbare bescherming tegen snijwonden en hitte tot 100 °C. Hij is gevoerd met KEVLAR®-vezels, combineert comfort en duurzaamheid en is ideaal voor assemblagewerk, dankzij de glasvezelvrije constructie met versterkte naden.

Kenmerken:
De TEGERA® 255 handschoen combineert bescherming, comfort en functionaliteit. De handpalm van volnerf geitenleer garandeert een grote flexibiliteit en uitstekende beweeglijkheid die essentieel zijn voor precisiewerk bij assemblage. Deze handschoen is volledig gevoerd met KEVLAR®-vezels en biedt snijbescherming van niveau C zonder glasvezel te bevatten, waardoor huidirritatie wordt voorkomen. Hij is ontworpen om contacthitte tot 100 °C te weerstaan, terwijl de beweeglijkheid van de handen behouden blijft dankzij de versterkte naden en ergonomische constructie. Deze handschoen is ideaal voor veeleisende omgevingen waar bescherming tegen schuurwonden, snijwonden en brandwonden essentieel is. Hij is echter niet bedoeld voor gebruik in natte omstandigheden.

Specificaties:
- Materiaal handpalm: volnerf geitenleer van topkwaliteit.
- Voeringstof: KEVLAR®-vezels.
- Voering: volledig gevoerd.
- Lengte: 225-255 mm.
- Kleur: wit.

Normen:
Deze TEGERA® 255 handschoen voldoet aan:
- EN 407 (4131XX): deze norm beschermt tegen thermische gevaren, in het bijzonder contactwarmte tot 100 °C; code 4131 garandeert een uitstekende weerstand tegen ontvlambaarheid (4/4), weerstand tegen thermisch contact (1/4), goede weerstand tegen convectieve warmte (3/4) en weerstand tegen stralingswarmte (1/4).
- EN 388+A1 (2X21C): waarborgt weerstand tegen schuren (2/4), scheuren (2/4), perforaties (1/4) en goede snijprestaties volgens de TDM-methode (niveau C op een schaal van A tot F).
- EN ISO 21420: bevestigt de ergonomie, de veiligheid en het comfort van de handschoen, maar specificeert dat hij niet ontworpen is voor gebruik in een natte omgeving.

Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Het merk werd opgericht in 1949 en onderscheidt zich door zijn streven naar veiligheid op de werkplek. Het biedt producten van hoge kwaliteit aan die ontworpen zijn om de handen en voeten van werknemers in verschillende industriële omgevingen te beschermen.
Durable glove with Kevlar® fibre, reinforced seams, and heat resistance up to 100 °C/212 °F.

Sterke punten

- Uitstekende bescherming tegen snijwonden van niveau C dankzij voering met KEVLAR®-vezels;
- Hittebestendigheid tot 100 °C voor extra veiligheid in hete omgevingen;
- Volnerf geitenleer voor flexibiliteit, comfort en duurzaamheid;
- Glasvezelvrije constructie om het risico op huidirritatie te verminderen;
- Versterkte naden voor meer weerstand tegen slijtage en een langere levensduur;
- Ergonomisch ontworpen voor een goede beweeglijkheid bij precisiewerk;
- Geschikt voor middelzware werkzaamheden en veeleisende omgevingen.

Toepassingen

TEGERA® 255 is ideaal voor omgevingen met risico op snijwonden en hitte. Het wordt aanbevolen voor nauwkeurige assemblagewerkzaamheden, metaalbewerking, engineering en middelzware hantering. Deze handschoen is geschikt voor sectoren zoals de metaalindustrie, mechanica en industriële productie. Hij is ontworpen voor gebruik in veeleisende omstandigheden met verhoogde risico's op snijden, opwarming of schuring, zoals de glasindustrie, het bakstenen, betonwerk, machines en uitrusting, MRO, transport en bouw en constructie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Typehandschoen
Maat10
Snijweerstandc
Hoofdmateriaalleer
Schuurweerstand2
Coating van de handschoenenzonder
Land van oorsprongCN
€ 29,81 excl. BTW
/ paar
€ 36,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat