TEGERA HANDSCHOEN 8831R MT 12

TEGERA HANDSCHOEN 8831R

Zie technische informatie
Referenties
Tegera:8831R-12
Rubix:A0612574
Fabrikant:8831R-12
EAN:7340118408965
TEGERA HANDSCHOEN 8831R MT 12
Technische samenvatting
Typehandschoen
Maat12
Snijweerstandd
Zie alle specificaties

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 8831R MT 12


Handschoen met koudebescherming in combinatie met hoge snijbescherming (niveau D). Handpalm gedompeld in latex, voor droge en vochtige omgevingen. 10 gg en CRF snijbestendigheidstechnologie. De handschoen is duurzaam, zacht en warm en de latexdompeling zorgt voor een goede grip. Perfect voor allroundwerk in koude en vochtige omgevingen.

Sterke punten

Weerstaat contactwarmte tot 250°C

Toepassingen

Bouw en constructie, Constructie, Machinebesturing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typehandschoen
Maat12
Snijweerstandd
Hoofdmateriaalacryl
Contact met voedingsmiddelennee
Gebruiksomgevingdroog
Schuurweerstand1
ESDnee
Coating van de handschoenenlatex
Kleurzwart
Materiaalacryl / hppe / polyester / nylon / roestvrijstalen vezelgaren
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
100,62 excl. BTW
/ 6 paar
121,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

Select varianten (6)