Referenties
Tegera:296-7
Rubix:A0612494
EAN:7392626062641

Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 296 MT 7
TEGERA® 296 is ontworpen om te beschermen tegen kou, vocht en wind. Dankzij de combinatie van volnerf rundsleer, Thinsulate™-voering en AQUATHAN®-membraan levert deze handschoen thermisch comfort en flexibiliteit onder veeleisende omstandigheden.
Kenmerken:
TEGERA® 296 is ontwikkeld voor werknemers die actief zijn in koude en vochtige omgevingen. De handpalm van volnerf rundsleer zorgt voor uitstekende slijtvastheid, terwijl de rugzijde van neopreen en polyester extra flexibiliteit en bescherming biedt. Het AQUATHAN®-membraan voorkomt het binnendringen van water en laat tegelijk de hand ademen. De voering met Thinsulate™ 150 g garandeert een effectieve thermische isolatie zonder afbreuk te doen aan het lichte gewicht van de handschoen. Voorgebogen en versterkte vingers en duim bieden een betere grip en verminderen de vermoeidheid. Tot slot beschermen de winddichte achterkant en het verlengde, nauwsluitende textielmanchet volledig tegen weersinvloeden.
Specificaties:
• Materiaal handpalm: volnerf rundsleer, dikte 0,7-0,8 mm.
• Materiaal bovenhand: neopreen, polyester.
• Voeringstof: Thinsulate™ 150 g.
• Manchetmateriaal: textiel.
• Lengte: 255-310 mm.
• Kleur: zwart, wit.
Normen:
TEGERA® 296 voldoet aan:
• EN 388+A1 (2122X): deze Europese norm specificeert de prestaties voor bescherming tegen mechanische risico's (slijtvastheid 2/4, snijweerstand 1/4, scheurweerstand 2/4, perforatieweerstand 2/4);
• EN ISO 21420: deze norm bepaalt de algemene eisen voor draagcomfort, beweeglijkheid, veiligheid en markering van veiligheidshandschoenen;
• EN 511 (221): deze norm beoordeelt de weerstand tegen convectieve koude, contactkoude en het binnendringen van water en garandeert een goede bescherming tegen lage temperaturen.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat bekendstaat om zijn expertise in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Sinds de oprichting in 1949 streeft Ejendals ernaar producten van hoge kwaliteit te leveren die ontworpen zijn om de veiligheid van werknemers te garanderen en om te voldoen aan de eisen van verschillende industriële omgevingen.
Kenmerken:
TEGERA® 296 is ontwikkeld voor werknemers die actief zijn in koude en vochtige omgevingen. De handpalm van volnerf rundsleer zorgt voor uitstekende slijtvastheid, terwijl de rugzijde van neopreen en polyester extra flexibiliteit en bescherming biedt. Het AQUATHAN®-membraan voorkomt het binnendringen van water en laat tegelijk de hand ademen. De voering met Thinsulate™ 150 g garandeert een effectieve thermische isolatie zonder afbreuk te doen aan het lichte gewicht van de handschoen. Voorgebogen en versterkte vingers en duim bieden een betere grip en verminderen de vermoeidheid. Tot slot beschermen de winddichte achterkant en het verlengde, nauwsluitende textielmanchet volledig tegen weersinvloeden.
Specificaties:
• Materiaal handpalm: volnerf rundsleer, dikte 0,7-0,8 mm.
• Materiaal bovenhand: neopreen, polyester.
• Voeringstof: Thinsulate™ 150 g.
• Manchetmateriaal: textiel.
• Lengte: 255-310 mm.
• Kleur: zwart, wit.
Normen:
TEGERA® 296 voldoet aan:
• EN 388+A1 (2122X): deze Europese norm specificeert de prestaties voor bescherming tegen mechanische risico's (slijtvastheid 2/4, snijweerstand 1/4, scheurweerstand 2/4, perforatieweerstand 2/4);
• EN ISO 21420: deze norm bepaalt de algemene eisen voor draagcomfort, beweeglijkheid, veiligheid en markering van veiligheidshandschoenen;
• EN 511 (221): deze norm beoordeelt de weerstand tegen convectieve koude, contactkoude en het binnendringen van water en garandeert een goede bescherming tegen lage temperaturen.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat bekendstaat om zijn expertise in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Sinds de oprichting in 1949 streeft Ejendals ernaar producten van hoge kwaliteit te leveren die ontworpen zijn om de veiligheid van werknemers te garanderen en om te voldoen aan de eisen van verschillende industriële omgevingen.
Winter-lined cowhide glove with Aquathan®, Thinsulate™ 150 g and reinforced fingers.
Sterke punten
- Beschermt effectief tegen de kou dankzij de voering met Thinsulate™ 150 g;
- Houdt de handen droog dankzij het waterdichte en ademende AQUATHAN®-membraan;
- Biedt een goede beweeglijkheid, zelfs in moeilijke omstandigheden;
- Verbetert de grip met voorgebogen en versterkte vingers en duim;
- Vermindert vermoeidheid tijdens langdurig werk;
- Beschermt tegen schaafwonden, scheurwonden, blaren, letsel door schuren, contact met vocht, koude, damp en vuil;
- Comfortabel om te dragen dankzij het ergonomische ontwerp en de hoogwaardige afwerking;
- Geschikt voor veeleisende werkomgevingen en extreme weersomstandigheden.
- Houdt de handen droog dankzij het waterdichte en ademende AQUATHAN®-membraan;
- Biedt een goede beweeglijkheid, zelfs in moeilijke omstandigheden;
- Verbetert de grip met voorgebogen en versterkte vingers en duim;
- Vermindert vermoeidheid tijdens langdurig werk;
- Beschermt tegen schaafwonden, scheurwonden, blaren, letsel door schuren, contact met vocht, koude, damp en vuil;
- Comfortabel om te dragen dankzij het ergonomische ontwerp en de hoogwaardige afwerking;
- Geschikt voor veeleisende werkomgevingen en extreme weersomstandigheden.
Toepassingen
De TEGERA® 296 handschoen is ideaal voor middelzware hanteringswerkzaamheden in de buitenlucht of in onverwarmde omgevingen. Hij wordt aanbevolen voor de bouwsector en openbare werken, timmerwerk, installatiewerkzaamheden, constructie, transportwerkzaamheden, machine besturen, magazijnwerk, werk op de luchthaven, werk in de houtindustrie, tuinieren, reparatiewerkzaamheden, vissen, jacht en servicewerk. Deze handschoen is ontworpen om comfort en bescherming te bieden in natte, winderige, koude en veeleisende omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 7 |
| Isolatiewaarde (EN 511) | 221 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | volnerf rundsleer, neopreen, polyester |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,69 excl. BTW
/ paar
€ 38,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen