Referenties
Tegera:6291-11
Rubix:A0932526
Fabrikant:6291-11
EAN:7333506010222


Technische samenvatting
| Maat | 11 |
|---|---|
| Isolatiewaarde (EN 511) | 43x |
| Hoofdmateriaal | polyester |
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 6291 MT 11
De TEGERA® SubZero 6291 wanten zijn vervaardigd met hoogwaardig volnerf runderhuidleer op de op maat gemaakte handpalm en TEGERA® Water Repellent textile op de handrug, voor flexibiliteit en duurzaamheid. De wanten hebben een verwijderbare wollen voering van 70 % wol en 30 % polyester, zodat ze gemakkelijk te reinigen zijn. De wol neemt vocht op en houdt uw handen droog en warm, waardoor maximaal comfort wordt gegarandeerd. Een polsbandje voor een veilige pasvorm en extra warmte en een sneeuwsluiting om sneeuw buiten te houden. Winddicht en perfect voor ijskoude temperaturen.
Winddichte wanten met wollen voering, polsband en sneeuwsluiting voor extreme koude omstandigheden.
Sterke punten
Versterkte duim,Voorgevormde vingers,Waterafstotende handrug,Winddicht,Reflector
Toepassingen
Landbouw,Luchthavenwerk,Bouw en constructie,Constructie,Visserij,Bosbouw,Jacht,Installatiewerk,Besturen van machines,Bedienen van machines,Maritiem werk,Mijnbouw,Beveiligings- en politiewerk,Transportwerk,Magazijnwerk,Houtindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 11 |
| Isolatiewaarde (EN 511) | 43x |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Coating van de handschoenen | nylon |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,98 excl. BTW
/ paar
€ 67,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen