TEGERA HANDSCHOEN 6614 MT 8

Leren handschoen TEGERA 6614

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Tegera:6614-8
Rubix:A0613082
EAN:7340118315966
TEGERA HANDSCHOEN 6614 MT 8
Technische samenvatting
Maat8
Coating van de handschoenenzonder
Schuurweerstand2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 6614 MT 8


TEGERA® 6614, Leren handschoen, 0,7-0,8 mm volnerf rundleer, polyester, Cat. II, bestand tegen contactwarmte tot 100 °C, water- en olieafstotende palm, voor fijn assemblagewerk
Top quality leather glove with water and oil repellent palm and polyester back.

Sterke punten

Withstands contact heat up to 100°C,Specially designed thumb,Water and oil repellent palm,Soft

Toepassingen

Assembly,Building and construction,Carpentry,Installation work,Construction,Soil preparation,Engineering,Transport work,Machine driving,Warehouse work,Airport work

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat8
Coating van de handschoenenzonder
Schuurweerstand2
Hoofdmateriaalpolyester
Kleurzwart
Land van oorsprongCN
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
85,20 excl. BTW
/ 6 paar
103,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

Select varianten (8)