GISS HANDSCHOEN G-DRIVER + MT8 - 840018
Handschoenen G-DRIVER PLUS (volledig van runderleer)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:840018
Rubix:22160154
EAN:3660338055812

Documenten
Productdetails : GISS HANDSCHOEN G-DRIVER + MT8 - 840018
De GISS G-DRIVER PLUS handschoen is ontwikkeld om betrouwbare en duurzame bescherming te bieden in industriële omgevingen. Deze handschoen is vervaardigd uit hoogwaardig rundnerfleer en combineert uitstekende mechanische weerstand met comfort en behendigheid.
Kenmerken:
De G-DRIVER PLUS handschoen onderscheidt zich door de constructie in 100% rundnerfleer, dat bekendstaat om zijn slijtvastheid en soepelheid. Het Amerikaanse model met duim met zwemvliezen zorgt voor een betere ergonomie en maakt een precieze en veilige grip mogelijk. Dankzij het elastiek op de rug, de verstevigde, genaaide naden en bies op de pols, blijft de handschoen goed zitten, ook bij langdurige werkzaamheden. Dit lichte product, zonder extra coating, is ontworpen voor professioneel gebruik in droge omgevingen, zonder chemische, elektrische of thermische risico’s.
Specificaties:
• Hoofdmateriaal: hoogwaardig rundnerfleer
• Lederdikte: 0,90 – 1,10 mm
• Model: Amerikaans
• Duim: met zwemvliezen
• Naden: genaaid, verstevigd, met bies
• Sluiting: elastiek op de rug
• Coating: geen
• ESD: nee
• Gebruiksomgeving: droog
Normen:
• EN 388 (3143X): slijtvastheid (3), snijweerstand (1), scheurweerstand (4), perforatieweerstand (3)
• Verordening (EU) 2016/425: voldoet aan de Europese PBM-voorschriften
• EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen (ergonomische pasvorm, veilige materialen zonder schadelijke stoffen, duidelijke gebruiksinformatie)
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een compleet assortiment veiligheidsproducten, gaande van hoofd- en handbescherming tot veiligheidsschoenen en werkkleding. Het belangrijkste doel van GISS is de veiligheid van werknemers te garanderen en tegelijkertijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te bieden, waardoor bedrijven hun kosten kunnen verlagen zonder in te boeten aan veiligheid. De producten worden ontwikkeld volgens strenge certificeringsnormen die garanderen dat ze voldoen aan de Europese eisen.
Kenmerken:
De G-DRIVER PLUS handschoen onderscheidt zich door de constructie in 100% rundnerfleer, dat bekendstaat om zijn slijtvastheid en soepelheid. Het Amerikaanse model met duim met zwemvliezen zorgt voor een betere ergonomie en maakt een precieze en veilige grip mogelijk. Dankzij het elastiek op de rug, de verstevigde, genaaide naden en bies op de pols, blijft de handschoen goed zitten, ook bij langdurige werkzaamheden. Dit lichte product, zonder extra coating, is ontworpen voor professioneel gebruik in droge omgevingen, zonder chemische, elektrische of thermische risico’s.
Specificaties:
• Hoofdmateriaal: hoogwaardig rundnerfleer
• Lederdikte: 0,90 – 1,10 mm
• Model: Amerikaans
• Duim: met zwemvliezen
• Naden: genaaid, verstevigd, met bies
• Sluiting: elastiek op de rug
• Coating: geen
• ESD: nee
• Gebruiksomgeving: droog
Normen:
• EN 388 (3143X): slijtvastheid (3), snijweerstand (1), scheurweerstand (4), perforatieweerstand (3)
• Verordening (EU) 2016/425: voldoet aan de Europese PBM-voorschriften
• EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen (ergonomische pasvorm, veilige materialen zonder schadelijke stoffen, duidelijke gebruiksinformatie)
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een compleet assortiment veiligheidsproducten, gaande van hoofd- en handbescherming tot veiligheidsschoenen en werkkleding. Het belangrijkste doel van GISS is de veiligheid van werknemers te garanderen en tegelijkertijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te bieden, waardoor bedrijven hun kosten kunnen verlagen zonder in te boeten aan veiligheid. De producten worden ontwikkeld volgens strenge certificeringsnormen die garanderen dat ze voldoen aan de Europese eisen.
Sterke punten
• Constructie uit rundnerfleer van topkwaliteit voor extra duurzaamheid
• Hoge behendigheid voor precieze handelingen
• Optimale soepelheid en draagcomfort dankzij natuurlijk leder
• Elastiek op de rug voor een stevige en snelle pasvorm
• Ergonomisch model met duim met zwemvliezen voor betere grip
• Geschikt voor werkzaamheden in droge omgevingen
• Verstevigde naden voor langdurige slijtvastheid
• Hoge behendigheid voor precieze handelingen
• Optimale soepelheid en draagcomfort dankzij natuurlijk leder
• Elastiek op de rug voor een stevige en snelle pasvorm
• Ergonomisch model met duim met zwemvliezen voor betere grip
• Geschikt voor werkzaamheden in droge omgevingen
• Verstevigde naden voor langdurige slijtvastheid
Toepassingen
De G-DRIVER PLUS handschoen is ideaal voor heftruckchauffeurs, machinisten en professionals in de bouw en het transport. Hij is geschikt voor het hanteren van houten kisten, kartonnen dozen en kunststof materialen. Dankzij de ergonomie en robuustheid is hij een uitstekende keuze voor logistieke activiteiten, verzendings- en ontvangstdiensten en alle functies waarbij regelmatige handelingen en betrouwbare handbescherming in een professionele omgeving vereist zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 8 |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Schuurweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Materiaal | volledig van runderleer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,52 excl. BTW
/ 12 paar
€ 79,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden