Referenties
Altrex:302920
Rubix:15011322
EAN:8711563105003

Productdetails : ALTREX LEUNINGFRAME BREED 135-50-2 PROF
Leuningframes 4000-serie . De leuningframes vormen een leuning op knie- en op heuphoogte. Door de 2x2 horizontale schoren aan weerszijden van de platformvloer worden de leuningframes onderling verbonden. Alle frames zijn voorzien van een gepatenteerd borgpensysteem dat permanent aan de frames verbonden is, zodat verlies vrijwel uitgesloten wordt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 4,1 kg |
| Lengte | 1000 mm |
| Hoogte | 1350 mm |
| Model | handrail frame |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,09 excl. BTW
/ stuk
€ 216,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen