LEVENSMIDDELENSLANG FLORIDA AT. MT25 D. 40MM (PER ROL 25M)
Levensmiddelenslang FLORIDA
Zie technische informatieReferenties
Merlett:911021-40X46
Rubix:27091430
Fabrikant:91102104086S4

Productdetails : LEVENSMIDDELENSLANG FLORIDA AT. MT25 D. 40MM (PER ROL 25M)
PVC zuig/persslang met schokbestendige hard PVC spiraal, geschikt voor vloeibare levensmiddelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 5,5 bar |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Binnendiameter (inch) | 1,9/16 '' |
| Buitendiameter (inch) | 1,13/16 '' |
| Lengte | 25 m |
| Buitendiameter | 46 mm |
| Dikte materiaal | 3 mm |
| Boogradius | 7,8 mm |
| Materiaal | pvc |
| Druk niet-barsten | 16,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 276,25 excl. BTW
/ 25 meters
€ 334,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
