LEVENSMIDDELENSLANG FLORIDA AT. MT25 D. 75MM (PER ROL 25M)
Levensmiddelenslang FLORIDA
Zie technische informatieReferenties
Merlett:911021-75X84,4
Rubix:27091458

Productdetails : LEVENSMIDDELENSLANG FLORIDA AT. MT25 D. 75MM (PER ROL 25M)
PVC zuig/persslang met schokbestendige hard PVC spiraal, geschikt voor vloeibare levensmiddelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 3 bar |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Binnendiameter (inch) | 2,15/16 '' |
| Buitendiameter (inch) | 3,5/16 '' |
| Lengte | 25 m |
| Buitendiameter | 84,4 mm |
| Dikte materiaal | 4,7 mm |
| Boogradius | 9,1 mm |
| Materiaal | pvc |
| Druk niet-barsten | 9 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 750,25 excl. BTW
/ 25 meters
€ 907,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
