Referenties
Metabo:625406000
Rubix:A0005660
Fabrikant:625406000
EAN:4061792003422



Productdetails : METABO ACCU-PACK 12 V / 2.0 AH LI-POWER
Intelligent accu-management voor duurzame accu-packs met 3 jaar garantie, Gepatenteerde "AIR COOLED"-laadtechnologie, Permanente elektronische bewaking van de afzonderlijke cellen (ESCP) bij het opladen, voor een zeer lange levensduur, Processorgestuurd oplaad- en ontlaadmanagement., Capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand, Kunnen lang worden opgeslagen met nagenoeg geen zelfontlading
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 2 Ah |
| Type | li-power accu-packs 12 v |
| Gewicht | 230 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,51 excl. BTW
/ stuk
€ 64,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen