METABO BATTERIJ 14,4 V, 2.0 AH, LI-POWER 625595000
Li-Power accu-packs 14,4 V
Zie technische informatieReferenties
Metabo:625595000
Rubix:A0086502
Fabrikant:625595000
EAN:4007430258120



Productdetails : METABO BATTERIJ 14,4 V, 2.0 AH, LI-POWER 625595000
Intelligent accu-management voor duurzame accu-packs met 3 jaar garantie, Gepatenteerde "AIR COOLED"-laadtechnologie, Permanente elektronische bewaking van de afzonderlijke cellen (ESCP) bij het opladen, voor een zeer lange levensduur, Processorgestuurd oplaad- en ontlaadmanagement., Capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand, Kunnen lang worden opgeslagen met nagenoeg geen zelfontlading
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 2 Ah |
| Spanning | 14,4 V |
| Type | li-power accu-packs 14,4 v |
| Model | 625595000 |
| Gewicht | 0,33 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,00 excl. BTW
/ stuk
€ 81,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen