Referenties
SMC:CJ2B16-25SZ
Rubix:A0564196
Fabrikant:CJ2B16-25SZ

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 16 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Type | lichaamcilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CJ2B16-25SZ
Serie CJ2 is geschikt voor automatische schakelaars
Sterke punten
•Veeruitbreiding of veerterugkeer
Boringmaten: 6, 10, 16 (mm)
Slagen van 15 mm tot 150 mm
Bevestigingen: basis, voet, voorflens, dubbele gaffel
Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden
Boringmaten: 6, 10, 16 (mm)
Slagen van 15 mm tot 150 mm
Bevestigingen: basis, voet, voorflens, dubbele gaffel
Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Type | lichaamcilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,25 excl. BTW
/ stuk
€ 35,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen