Referenties
Dremel:F0130910JA
Rubix:19052328
EAN:8710364052349

Documenten
Productdetails : DREMEL COMPACT GEREEDSCHAP-SYSTEEM 910JA
De Dremel 910 is een lijmpistool voor hoge temperaturen (165 °C) met een druppelgecontroleerde precisietip. Door zijn compacte formaat en goede ergonomie (T-handgreep, stabiele basis, uitschuifbare standaard) is hij ideaal voor snelle, lichte doe-het-zelfklussen in huis, zoals het lijmen van keramiek, hout, kunststof, glas, enz.
Sterke punten
•Druppelcontrole voorkomt dat er lijm op het project druppelt, ondersteund door een precisietip voor ingewikkeld lijmwerk
De T-handgreep zorgt voor een optimale balans van het gereedschap voor een gemakkelijke en comfortabele bediening
Breng lijm aan op verschillende materialen, zoals keramiek, hout, kunststof, glas, enz.
De T-handgreep zorgt voor een optimale balans van het gereedschap voor een gemakkelijke en comfortabele bediening
Breng lijm aan op verschillende materialen, zoals keramiek, hout, kunststof, glas, enz.
Toepassingen
Huis
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opgenomen vermogen | 5 W |
| Min. werktemperatuur | 5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,31 excl. BTW
/ stuk
€ 20,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen