Referenties
Dremel:F0130940JA
Rubix:19052330
EAN:8710364052400

Productdetails : DREMEL COMPACT GEREEDSCHAP-SYSTEEM 940JA
De Dremel 940 is een lijmpistool voor hoge temperaturen (195 °C) met een druppelgecontroleerde verwisselbare punt. Met zijn afneembare snoer kan de 940 overal worden gebruikt waar geen stroom beschikbaar is. Dankzij zijn goede ergonomie (aan/uit-schakelaar, T-handgreep, stabiele voet, uitschuifbare standaard) en vervangbare punt is hij ideaal voor lichte doe-het-zelfklussen in en rond het huis, zoals het repareren van meubels, het lijmen van hout, keramiek, enz.
Sterke punten
•Dankzij het afneembare snoer kan het lijmpistool overal worden gebruikt
Druppelcontrole voorkomt dat er lijm op het project druppelt, ondersteund door een precisietip voor ingewikkeld lijmwerk
De T-handgreep zorgt voor een optimale balans van het gereedschap voor eenvoudig en comfortabel gebruik
Breng lijm aan op verschillende materialen, zoals keramiek, hout, kunststof, glas, enz.
Druppelcontrole voorkomt dat er lijm op het project druppelt, ondersteund door een precisietip voor ingewikkeld lijmwerk
De T-handgreep zorgt voor een optimale balans van het gereedschap voor eenvoudig en comfortabel gebruik
Breng lijm aan op verschillende materialen, zoals keramiek, hout, kunststof, glas, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opgenomen vermogen | 12 W |
| Min. werktemperatuur | 195 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,11 excl. BTW
/ stuk
€ 50,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen