FESTO LINEAIRE AANDRIJVING DGPL-32-250-PPV-A-B-KF 526657

Lineaire aandrijving DGPL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DGPL-32-250-PPV-A-B-KF
Rubix:05132764
Fabrikant:526657
EAN:4052568162429
FESTO LINEAIRE AANDRIJVING DGPL-32-250-PPV-A-B-KF 526657

Technische samenvatting

Typelineaire actuator
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder250 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO LINEAIRE AANDRIJVING DGPL-32-250-PPV-A-B-KF 526657


Lineaire aandrijving DGPL-32-250-PPV-A-B-KF voor positiedetectie (magneet), zuigerstangloos, met vormgesloten verbinding tussen zuiger en meenemer en instelbare eindpositiedemping voor en achter. Slag=250 mm, Zuigerdiameter=32 mm, Demping=(* PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar, * YSR: Schokdemper, harde merklijn), Inbouwpositie=willekeurig, Geleiding=Kogelomloopgeleiding

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)505x80x80 mm
Logistiek gewicht4399 g
Typelineaire actuator
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder250 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat32
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 2.357,79 excl. BTW
/ stuk
€ 2.852,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen