Referenties
Festo:DFPC-125-150-D
Rubix:A0044974
Fabrikant:8110772
EAN:4052568460518

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 125 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Type | lineaire actuator |
Productdetails : FESTO LINEAIRE AANDRIJVING DFPC-125-150-D 8110772
Lineaire aandrijving DFPC-125-150-D 8110772
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 125 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Type | lineaire actuator |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 367,93 excl. BTW
/ stuk
€ 445,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen