FESTO LIN. AANDRIJVING DFPC-160-200-D-V4EX4-39E-31S-M16P-W2
LINEAIRE AANDRIJVING
Zie technische informatieReferenties
Festo:DFPC-160-200-D-V4EX4-39E-31S-M16P-W2
Rubix:A0717729
Fabrikant:8172143
EAN:4052568610333

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 160 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Type | dfpc-160-200-d-v4ex4-39e-31s-m16p-w2 |
Productdetails : FESTO LIN. AANDRIJVING DFPC-160-200-D-V4EX4-39E-31S-M16P-W2
DFPC-160-200-D-V4EX4-39& LIN. AANDR.KIT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 160 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Type | dfpc-160-200-d-v4ex4-39e-31s-m16p-w2 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Diameter cilinderboring | 160 mm |
| Materiaal | gravity die-cast aluminium; cilinderbarrel: smooth-anodised wrought aluminium alloy; zuigerstang/nylons: high-alloy stainless steel; afdichtingen: nbr; wiper: tpe-u (pu) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 742,51 excl. BTW
/ stuk
€ 898,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen