FESTO LINEAIRE AANDRIJVING DGC-32-1350-GF-PPV-A 532448
Lineaire aandrijving
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DGC-32-1350-GF-PPV-A
Rubix:A0636296
Fabrikant:532448(DGC-32-1350-GF-PPV-A)

Technische samenvatting
| Type | lineaire aandrijving |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 1350 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO LINEAIRE AANDRIJVING DGC-32-1350-GF-PPV-A 532448
Sterke punten
•Compact – installatielengte in verhouding tot slag
Belastingen en apparaten kunnen direct op de slede worden gemonteerd
Nauwkeurige eindpositie-instelling
Positie van naderingsschakelaars
Montage van aandrijving
Regelbare snelheid
Pneumatische eindpositie-demping
Lange slagen zonder beperkingen
Vrijwel geen lekkage
Belastingen en apparaten kunnen direct op de slede worden gemonteerd
Nauwkeurige eindpositie-instelling
Positie van naderingsschakelaars
Montage van aandrijving
Regelbare snelheid
Pneumatische eindpositie-demping
Lange slagen zonder beperkingen
Vrijwel geen lekkage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | lineaire aandrijving |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 1350 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.000,73 excl. BTW
/ stuk
€ 1.210,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen