FESTO SPINDELAS ELGC-BS-KF-60-400-12P 8061494
Lineaire actuator met kogelomloopspindel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ELGC-BS-KF-60-400-12P
Rubix:05112655
Fabrikant:8061494
EAN:4052568295837

Technische samenvatting
| Type | kogelomloopspindel lineaire actuator |
|---|---|
| Diameter zuiger | 60 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO SPINDELAS ELGC-BS-KF-60-400-12P 8061494
Voor toepassingen waar compacte afmetingen essentieel zijn, kunnen deze assen worden gecombineerd tot zeer ruimtebesparende handlingsystemen die naadloos passen in assemblagesystemen, test- en inspectiesystemen, handlingsystemen voor kleine onderdelen, desktoptoepassingen en in de elektronica-industrie. De voordelige lineaire assen ELGC bieden een optimale verhouding tussen installatieruimte en werkruimte.
Sterke punten
Optimale verhouding tussen installatieruimte en werkruimte
Beschermd tegen externe invloeden door interne geleiding
Uniek montagesysteem
Compact dubbel lager geïntegreerd in de as om ruimte te besparen
Breed scala aan montagemogelijkheden voor optimale machine-integratie
Beschermd tegen externe invloeden door interne geleiding
Uniek montagesysteem
Compact dubbel lager geïntegreerd in de as om ruimte te besparen
Breed scala aan montagemogelijkheden voor optimale machine-integratie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | kogelomloopspindel lineaire actuator |
| Diameter zuiger | 60 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Bouwmaat | 60 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 739,94 excl. BTW
/ stuk
€ 895,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen