SMC RVS CILINDER CDG5BN25SR-100

Lineaire actuatoren CG5

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDG5BN25SR-100
Rubix:05292798
EAN:3618035879835
SMC RVS CILINDER CDG5BN25SR-100

Technische samenvatting

Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Typelineaire actuator; dubbelwerkend
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS CILINDER CDG5BN25SR-100


De CG5-S-serie van SMC bestaat uit roestvrijstalen cilinders die perfect geschikt zijn voor gebruik in toepassingen waarbij intensieve reiniging vereist is, zoals voedselverwerkende machines. Door het gebruik van niet-giftige additieven kunnen deze cilinders met een gerust hart worden gebruikt in apparatuur voor voedingsmiddelen, dranken, medische producten, enz. De CG5-S kan worden gedemonteerd, waardoor afdichtingen kunnen worden vervangen, wat een langere levensduur bevordert. SMC levert pluggen voor ongebruikte montageschroefdraden om te voorkomen dat er zich resten in de schroefdraden ophopen. Het gebruik van roestvrij staal (SUS304) voor de externe metalen onderdelen zorgt voor een verbeterde corrosiebestendigheid in omgevingen waar blootstelling aan water plaatsvindt.
•Double acting, single rod CG5-S cylinder
•All stainless steel external parts
•Special scraper prevents water from entering cylinder
•Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 and 100
•Auto switch capability

Magnet: D (Built-in)
Mounting: B (Basic Style)
Style: N (Non-lube Rubber Cushion)
Bore Size: 25mm
Thread: Rc (M5 for Air Cushion 20 & 25 Bore)
Seal Material: R (NBR)
Stroke: 100
Auto Switch: None
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)33x223x33 mm
Logistiek gewicht600 g
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Typelineaire actuator; dubbelwerkend
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
82,29 excl. BTW
/ stuk
99,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen