SMC RVS CILINDER CDG5BN63TFSR-250

Lineaire actuatoren CG5

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDG5BN63TFSR-250
Rubix:05292855
EAN:3618035877640
SMC RVS CILINDER CDG5BN63TFSR-250

Technische samenvatting

Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder250 mm
Typelineaire actuator; dubbelwerkend
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS CILINDER CDG5BN63TFSR-250


De CG5-S-serie van SMC bestaat uit roestvrijstalen cilinders die perfect geschikt zijn voor gebruik in toepassingen waarbij intensieve reiniging vereist is, zoals voedselverwerkende machines. Door het gebruik van niet-giftige additieven kunnen deze cilinders met een gerust hart worden gebruikt in apparatuur voor voedingsmiddelen, dranken, medische producten, enz. De CG5-S kan worden gedemonteerd, waardoor afdichtingen kunnen worden vervangen, wat een langere levensduur bevordert. SMC levert pluggen voor ongebruikte montageschroefdraden om te voorkomen dat er zich resten in de schroefdraden ophopen. Het gebruik van roestvrij staal (SUS304) voor de externe metalen onderdelen zorgt voor een verbeterde corrosiebestendigheid in omgevingen waar blootstelling aan water plaatsvindt.
C(D)G5-S, Stainless Steel Cylinder, Double Acting, Single Rod

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4380 g
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder250 mm
Typelineaire actuator; dubbelwerkend
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
297,85 excl. BTW
/ stuk
360,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen