FESTO LINEAIRE ZWAAIKLEM CLR-12-20-L-P-A 535434

Lineaire zwaaiklem CLR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CLR-12-20-L-P-A
Rubix:05097039
Fabrikant:535434
EAN:4052568168759
FESTO LINEAIRE ZWAAIKLEM CLR-12-20-L-P-A 535434

Technische samenvatting

Typeschommelklem cilinder
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO LINEAIRE ZWAAIKLEM CLR-12-20-L-P-A 535434


Lineaire zwaaiklem CLR-12-20-L-P-A Klemsysteem met lineaire en zwaaibeweging 90° naar links. Totale slag=29 mm, Zuigerdiameter=12 mm, Zuigerstangschroefdraad=M3, Zwaaihoek=90 deg +/- 4 deg, Klemslag=20 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht291,4 g
Typeschommelklem cilinder
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84798997
241,52 excl. BTW
/ stuk
292,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen