Referenties
SMC:CDG1BA32-100Z
Rubix:05260667
Fabrikant:CDG1BA32-100Z
EAN:3618035400985

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 32 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Type | luchtcilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CDG1BA32-100Z
Luchtcilinder, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38x213x38 mm |
| Logistiek gewicht | 460 g |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Type | luchtcilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,31 excl. BTW
/ stuk
€ 70,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen