Referenties
SMC:CDG1BA63TF-100Z
Rubix:A0725410
Fabrikant:CDG1BA63TF-100Z

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 63 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Type | luchtcilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CDG1BA63TF-100Z
Luchtcilinder, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1612 g |
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Type | luchtcilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,50 excl. BTW
/ stuk
€ 157,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen